Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24520
24520.100.060
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated 4.8 M10X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
60 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
60
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
NEN
≈1602
Numeri di articolo
Numero articolo
24520.100.060
EAN
8715492631442
UBB
950353122639
UNSPSC
31161504
Scarica modello CAD