Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
51120
51120.060.100
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M6X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
100 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
100
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Numeri di articolo
Numero articolo
51120.060.100
EAN
8715492272034
UBB
950353263540
UNSPSC
31161504
Scarica modello CAD