text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Viti di macchina
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
Viti di macchina
51120
51120.040.012
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M4X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
12 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
12
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
84
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Numeri di articolo
Numero articolo
51120.040.012
EAN
8715492271426
UBB
950353259506
UNSPSC
31161504