Viti di macchina
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
Viti di macchina
51120
51120.025.008
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M2,5X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
8 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Numeri di articolo
Numero articolo
51120.025.008
EAN
8715492270979
UBB
950353257377
UNSPSC
31161504
Scarica modello CAD