Viti di macchina
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
Viti di macchina
51120
51120.012.008
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M1,2X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M1.2
Lunghezza
8 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Full thread if L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
8
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
51120.012.008
EAN
8715492270641
UBB
950353255546
UNSPSC
31161504