text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M2X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.26
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 8
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Standard

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207

Numeri di articolo

Numero articolo 48020.020.008
EAN 8715492846792
UBB 950353188564
UNSPSC 31161504
Codice di inventario NATO 5305-12-133-7554

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.