text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M2X4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 4 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 4
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Standard

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Numeri di articolo

Numero articolo 48020.020.004
EAN 8715492846761
UBB 950353188234
UNSPSC 31161504
Codice di inventario NATO 5305-12-157-9192

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.