WW Grainger - 8797468033166
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Gancio di slittamento con anello
54203
54203.132.001
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
Slip hook with ring Stainless steel A4 132MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
D1_MM
5.1
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
50
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
132 mm
marca
Fabory
D1_MM
5.1
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
50
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D1
5.1
L (mm)
132
ø
5
Rivet head ø
7.1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54203.132.001
EAN
4043377303875
UBB
500618021413
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.