Dado manicotto
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Viti per libri
Dado manicotto
47796
47796.080.015
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
Sleeve nut Brass Nickel plated M8X15X15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Brass
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
7.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
15 mm
marca
Fabory
Material
Brass
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
7.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
d2
10
dk
15
k
3
L (mm)
15
L1
9
n
2
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
47796.080.015
EAN
8715492846617
UBB
950355552676
UNSPSC
31161517
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare