text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleeve nut Brass Nickel plated M4X7X14


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.4
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 14 mm
marca Fabory
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.4
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
d2 5
dk 7
k 1.5
L (mm) 14
L1 7
n 1.2
P 0.7

Numeri di articolo

Numero articolo 47796.040.014
EAN 8715492846532
UBB 950355551843
UNSPSC 31161517

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.