Dado manicotto
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Viti per libri
Dado manicotto
47796
47796.040.012
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
Sleeve nut Brass Nickel plated M4X7X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Brass
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Material
Brass
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.1
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
d2
5
dk
7
k
1.5
L (mm)
12
L1
7
n
1.2
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
47796.040.012
EAN
8715492846525
UBB
950355551769
UNSPSC
31161517
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.