text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK CORINTO 012V FR-AST BL, 52


Numero articolo 6F482973
Classe di qualità Altro
Materiale Tessuto misto
Isolato termicamente No
Protezione dal calore
Protezione contro gli agenti chimici
Testato per i guasti d'arco No
Tipo di vestibilità Vestibilità regolare
Confezionato per 1

Specifiche

Classe di qualità Altro
Materiale Tessuto misto
Isolato termicamente No
Protezione dal calore
Protezione contro gli agenti chimici
Testato per i guasti d'arco No
Tipo di vestibilità Vestibilità regolare
Idrorepellente No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con strisce riflettenti
Genere Unisex
Modello bambino No
Resistente al taglio No
Dimensione 52 - 52
Pantaloni con pettorina No
Trampolieri No
Peso del materiale (g/m²) 350
Protezione dall'acqua/umidità secondo EN 343 No
Protezione da avvertimento secondo EN ISO 20471 No
Protezione dal calore e dalle fiamme secondo EN 11612
Protezione dalla saldatura secondo EN 11611
Lunghezza (mm) 1/1 lungo
marca Sioen
Weight per piece (g) 630
Codice merceologico
Model Corinto
Safety Y

Numeri di articolo

Numero articolo 6F482973
EAN 5415273007895
UBB 500635403354
UNSPSC 53100000
Nr articolo produttore  012VN3PFAB98R52
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.