text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 50 mm length 400 mm black


Numero articolo 2F144788
Lunghezza (m) 400
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 50
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 15.8
Larghezza testa grande (mm) 102
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 400
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 50
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 15.8
Larghezza testa grande (mm) 102
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Testato VDE No
marca Fabory approved vendor
Weight per piece (g) 1045
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2F144788
EAN 4054773022840
UBB 500581372876
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S4000823317
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.