Pomac Automation B.V.
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
Guarnizione di compensazione
38590
38590.040.008
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
Shim ring thickness h=1,0mm DIN 988 Steel 2 K 50 Plain h=1,0mm 4X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Steel
Material technical
2 K 50
Outer diameter
8
Surface treatment
Plain
Info
h=1,0MM
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Material
Steel
Material technical
2 K 50
Outer diameter
8
Surface treatment
Plain
Info
h=1,0MM
Dimensioni
d1
4
d1 (max.)
4.15
d1 (min.)
4.03
d2
8
d2 (max.)
7.96
d2 (min.)
7.81
D (mm)
4
Thickness
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
988
Numeri di articolo
Numero articolo
38590.040.008
EAN
8715492780638
UBB
950356316626
UNSPSC
31163301