Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Pomac Automation B.V.
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
Rondelle e guarnizioni
Guarnizione di compensazione
51554
51554.080.014
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
Shim ring thickness h=0,2MM DIN 988 Stainless steel A2 h=0,2MM 8X14MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Outer diameter
14
Info
h=0,2MM
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
8 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Outer diameter
14
Info
h=0,2MM
Dimensioni
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Thickness
0.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
988
Numeri di articolo
Numero articolo
51554.080.014
EAN
8715494108065
UBB
500571758092
UNSPSC
31163301
Scarica modello CAD