Pomac Automation B.V.
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
Guarnizione di compensazione
38602
38602.100.022
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
Shim ring thickness h=0,25mm DIN 988 Steel 2 K 50 Plain h=0,25mm 10X22MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Steel
Material technical
2 K 50
Outer diameter
22
Surface treatment
Plain
Info
h=0,25MM
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
10 mm
Material
Steel
Material technical
2 K 50
Outer diameter
22
Surface treatment
Plain
Info
h=0,25MM
Dimensioni
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
22
d2 (max.)
21.935
d2 (min.)
21.725
D (mm)
10
Thickness
0.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
988
Numeri di articolo
Numero articolo
38602.100.022
EAN
8715493224186
UBB
950356216487
UNSPSC
31163301