Washers & rings
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
Guarnizione di compensazione
51561
51561.250.032
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
Shim ring DIN 988 Stainless steel A2 h=2,0MM 25X32MM
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Outer diameter
32
Info
h=2,0MM
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
25 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Outer diameter
32
Info
h=2,0MM
Dimensioni
d1
25
d1 (max.)
25.275
d1 (min.)
25.065
d2
32
d2 (max.)
31.92
d2 (min.)
31.67
D (mm)
25
Thickness
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
988
Numeri di articolo
Numero articolo
51561.250.032
EAN
8715492967169
UBB
500700894586
UNSPSC
31163301