text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TH SB Set di punte Pozidriv in blister 3 pezzi


Punte 855/1 TH SB, 3 pezzi 3x Punte 855/1 TH: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mmPunte di qualità superiore con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Ciò aumenta notevolmente la durata del prodotto. Extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 5P030510
Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 3
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico
Model 855/1TH SB

Descrizione

Punte 855/1 TH SB, 3 pezzi 3x Punte 855/1 TH: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mmPunte di qualità superiore con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Ciò aumenta notevolmente la durata del prodotto. Extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5P030510
EAN 4013288029669
UBB 500643404469
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073373001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.