text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 40 Set di bit esagonali/scanalati/Phillips/Pozidriv in astuccio 7 pezzi


Kraftform Kompakt 40, 7 pezzi 1x 816 R Cacciavite a espansione con mandrino rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 punte Z: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mmSacchetto con punte lunghe 89 mm. Include il supporto 816 R Kraftform con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor e l'impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare a basso affaticamento.

Numero articolo 1E889956
Imballaggio Bag
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 2
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 2
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura SÌ
marca Wera
Weight per piece (g) 307
Codice merceologico
Model Kraftform Kompakt 40

Descrizione

Kraftform Kompakt 40, 7 pezzi 1x 816 R Cacciavite a espansione con mandrino rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 punte Z: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mmSacchetto con punte lunghe 89 mm. Include il supporto 816 R Kraftform con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor e l'impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare a basso affaticamento.

Numeri di articolo

Numero articolo 1E889956
EAN 4013288096319
UBB 500643546293
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05059298001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.