text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi aperte doppie Stahlwille 12A/13PC


Chiavi con dimensioni imperiali, chiavi di dimensioni non uniformi in una valigetta avvolgibileDesign rettilineo, posizione delle ganasce 15° e 75°Design intelligente robusto, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente robusta, eccezionalmente durevoleFormato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromatoStruttura robusta con chiusura a gancio e anello in poliestereGli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con un ingombro minimoLogo STAHLWILLE ricamato

Numero articolo
Imballaggio Caso
Numero di chiavi aperte 13
Numero totale di utensili 13
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 275
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Numero di chiavi aperte 13
Numero totale di utensili 13
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 275
Codice merceologico
Type Wrench Set

Descrizione

Chiavi con dimensioni imperiali, chiavi di dimensioni non uniformi in una valigetta avvolgibileDesign rettilineo, posizione delle ganasce 15° e 75°Design intelligente robusto, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente robusta, eccezionalmente durevoleFormato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromatoStruttura robusta con chiusura a gancio e anello in poliestereGli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con un ingombro minimoLogo STAHLWILLE ricamato

Numeri di articolo

Numero articolo G0221.001.850
EAN 4018754080830
UBB 203120630173
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  96404654

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.