text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi aperte doppie Stahlwille 12/10PC


Chiavi con dimensioni metriche, chiavi di dimensioni non uniformi in una valigetta arrotolabileDesign rettilineo, posizione delle ganasce 15° e 75°Design intelligente robusto, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente robusta, eccezionalmente durevoleFormato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromatoStruttura robusta con chiusura a gancio e anello in poliestereGli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con un ingombro minimoLogo STAHLWILLE ricamato

Numero articolo
Numero di chiavi aperte 10
Numero totale di utensili 10
Weight per piece (g) 167
Codice merceologico
Type Wrench Set
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi aperte 10
Numero totale di utensili 10
Weight per piece (g) 167
Codice merceologico
Type Wrench Set

Descrizione

Chiavi con dimensioni metriche, chiavi di dimensioni non uniformi in una valigetta arrotolabileDesign rettilineo, posizione delle ganasce 15° e 75°Design intelligente robusto, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente robusta, eccezionalmente durevoleFormato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromatoStruttura robusta con chiusura a gancio e anello in poliestereGli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con un ingombro minimoLogo STAHLWILLE ricamato

Numeri di articolo

Numero articolo G0221.001.815
EAN 4018754080564
UBB 203120260716
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  96400653

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.