text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8740 B HF Imperial 1 7 pezzi


7x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8" drive: 1/8"x107 mm, 5/32"x107 mm, 3/16"x107 mm, 7/32"x107 mm, 1/4"x107 mm, 5/16"x100 mm, 3/8"x100 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Numero articolo 7I776798
Protezione della superficie Altro
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 7
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 7
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 7
Con cricchetto No
marca Wera
Weight per piece (g) 570
Codice merceologico

Descrizione

  • 7x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8" drive: 1/8"x107 mm, 5/32"x107 mm, 3/16"x107 mm, 7/32"x107 mm, 1/4"x107 mm, 5/16"x100 mm, 3/8"x100 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Numeri di articolo

Numero articolo 7I776798
EAN 4013288195067
UBB 500686647008
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003181001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.