text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bit Wera 840/1 Z Set SB SiS ZB 3 pezzi


3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7R463551
Imballaggio Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Imballaggio Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 3
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 3
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Weight per piece (g) 22
Codice merceologico

Descrizione

  • 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7R463551
EAN 4013288029614
UBB 500643558652
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05073344001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.