Webinars
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
Kit chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Kit chiavi combinate
G2102
G2102.001.810
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
Set chiavi combinate Gedore 020 20 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Numero di chiavi ad anello
0
Numero di chiavi aperte
0
Numero totale di utensili
20
Numero di chiavi a testa girevole
0
Numero di chiavi a doppia testa
0
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Numero di chiavi ad anello
0
Numero di chiavi aperte
0
Numero totale di utensili
20
Numero di chiavi a testa girevole
0
Numero di chiavi a doppia testa
0
Numero di chiavi combinate
20
Numero di chiavi combinate a cricchetto
0
Numero di chiavi a testa girevole
0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili
0
Larghezza della chiave (mm)
8 - 32
marca
Gedore
Weight per piece (g)
5000
Codice merceologico
Visualizza
Model
1 B-020
Type
Combination Spanner Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Acc. DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prim'ordine per l'uso continuativo più gravoso, Aspetto antiabbagliante grazie al cromo opaco, Ganascia: rettificata in base alle esatte dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime
Numeri di articolo
Numero articolo
G2102.001.810
EAN
4010886601303
UBB
240120121753
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
6013060
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.