Nedtrain Oud
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
51462
51462.080.001
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
Serrated lock washer with internal teeth DIN 6798 J Stainless spring steel A2 (1.4310) M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
For nom. size
8
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
For nom. size
8
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Dimensioni
d1 (min.)
8.4
d2 (max.)
15
h ≈
2.4
s1
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-625
DIN
6798-J
Numeri di articolo
Numero articolo
51462.080.001
EAN
8715492292230
UBB
950357295167
UNSPSC
31161801
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare