Viti autoperforanti
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
Viti autoperforanti
U31870
U31870.025.0100
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
Self-drilling screw pan head ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Stainless steel AISI410 1/4X1 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 410
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1 Inch
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 410
Thread direction
Right
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
A (max.)
0.492
H (max.)
0.175
Driver size
3
TPI
14
Z
0.318
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.4
Numeri di articolo
Numero articolo
U31870.025.0100
EAN
8712423004597
UBB
500625161202
UNSPSC
31162400