Viti autoperforanti
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
Viti autoperforanti
51333
51333.039.016
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
Self-drilling cross recessed pan head screw Pozidriv DIN 7504 M-Z Stainless steel A2 ST3,9X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
16
L1 ≈
6
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
15481 Z
DIN
7504-M Z
Numeri di articolo
Numero articolo
51333.039.016
EAN
8715494108676
UBB
500571843894
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive