Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Z TOTAL
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
Viti
Viti autoperforanti
31825
31825.055.070
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
Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated ST5,5X70MM
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
70 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk
11
k
4
L (mm)
70
L1 ≈
7
No. cross recess
3
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Numeri di articolo
Numero articolo
31825.055.070
EAN
8717077074750
UBB
500645279844
UNSPSC
31161507
Scarica informazioni aggiuntive