text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert type 307/308 Steel Zinc plated 307 M6X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. 307
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. 307
Weight per piece (g) 2.25
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.307
Codice merceologico

Dimensioni

d1 M6
d2 10
Drill depth (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 1
P (d2) 1.25

Numeri di articolo

Numero articolo 71752.060.008
EAN 8717077789678
UBB 500693875253
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.