Inserto filettato
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
Inserto filettato
71752
71752.120.012
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
Self-cutting threaded insert type 307/308 Steel Zinc plated 307 M12X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
307
Info
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.307
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
12 mm
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
307
Info
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.307
Dimensioni
d1
M12
d2
16
Drill depth (min.)
15
L (mm)
12
P (d1)
1.75
P (d2)
1.75
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71752.120.012
EAN
8717077789708
UBB
500693875584
UNSPSC
31162802
Scarica informazioni aggiuntive