Self clinching fasteners
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
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
14420
14420.040.000
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
Self-clinching round nut Steel Zinc plated M4X0,76X5,38
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
B
7.9
d-D
M4
d
4
D
5.38
h
0.76
H
2
h (max.)
0.76
Hole size
5.4
Min. distance sheet edge
6.9
Min. recommended sheet thickness
0.8
D (max.)
5.38
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
14420.040.000
EAN
8712423015487
UBB
500656879029
UNSPSC
31161816