text.skipToContent text.skipToNavigation

Seghetto alternativo Metabo STE 140 PLUS


Numero articolo 4J565761
Corsa (mm) 26
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 750
Peso della macchina (kg) 2.5
Profondità di taglio nel legno (mm) 140
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 1000 - 3100
Confezionato per 1

Specifiche

Corsa (mm) 26
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 750
Peso della macchina (kg) 2.5
Profondità di taglio nel legno (mm) 140
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 1000 - 3100
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 35
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 10
Campo di rotazione (°) -45 - 45
marca Metabo
Type STE 140 Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 4J565761
EAN 4007430279613
UBB 500686836502
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601403510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.