text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tri-Head machine screw Stainless steel A2 M8X30

Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Triangle
Head shape Triangle head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Triangle
Head shape Triangle head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14.75
Info
  • Tooling available on request
Codice merceologico

Dimensioni

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 30

Numeri di articolo

Numero articolo 51021.080.030
EAN 8712423034402
UBB 500662886190
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.