text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Shear nut Stainless steel A2 M4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
d2 6.8
h 6
h1 3
P 0.7
s 7
Ultimate moment (Nm) 4-10

Numeri di articolo

Numero articolo 51097.040.001
EAN 8712423013544
UBB 500656703872
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.