Nedtrain Oud
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
Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Vite a testa bombata incavo esalobato con perno
51037
51037.030.030
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
SECURITY Hexalobular socket button head screw with pin Stainless steel A2 70 M3X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
Tooling available on request
Dimensioni
d-D
M3
dk (max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
30
P
0.5
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51037.030.030
EAN
8712423013407
UBB
500656701140
UNSPSC
31161504