Nedtrain Oud
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
Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Vite a testa bombata incavo esalobato con perno
51037
51037.030.020
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
SECURITY Hexalobular socket button head screw with pin Stainless steel A2 70 M3X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
20 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
Tooling available on request
Dimensioni
d-D
M3
dk (max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
20
P
0.5
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51037.030.020
EAN
8715494608237
UBB
500633140610
UNSPSC
31161504