text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexagon socket countersunk head screw with plug Stainless steel A2 50 M8X40


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 16.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Socket 5

Numeri di articolo

Numero articolo 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.