Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Vite incavo esagonale a testa svasata con tappo
51673
51673.100.025
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
SECURITY Hexagon socket countersunk head screw with plug Stainless steel A2 50 M10X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
25 mm
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
20
k (max.)
5.5
L (mm)
25
Socket
6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51673.100.025
EAN
8715494628990
UBB
500634603772
UNSPSC
31161520