text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexagon socket button head screw with plug Stainless steel A2 M6X12


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.3
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 12
s 4

Numeri di articolo

Numero articolo 51672.060.012
EAN 8715494628624
UBB 500634348444
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.