Systems, furniture & security fasteners
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Bullone da taglio a testa bombata
51034
51034.080.025
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
SECURITY Button head shear bolt Stainless steel A2 M8X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
16.5
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
25
s
14
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51034.080.025
EAN
8712423034488
UBB
500662886927
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.