text.skipToContent text.skipToNavigation

Seating screw DIN 15237 Stainless steel A2 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 17.4
Codice merceologico

Dimensioni

b 18
d-D M8
d3 28
k 3.5
L (mm) 25
P 1.25

Standard

DIN 15237

Numeri di articolo

Numero articolo 51505.080.025
EAN 8715492294104
UBB 952351579307
UNSPSC 31161500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.