Nedtrain Oud
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
Rondelle di tenuta e ammortizzazione
45193
45193.260.032
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
Sealing ring, flat, h=2 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 26X32MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Aluminium
Material technical
Al 99.0
Outer diameter
32
Info
h=2,0±0.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
26 mm
Material
Aluminium
Material technical
Al 99.0
Outer diameter
32
Info
h=2,0±0.2
Dimensioni
d1
26
d1 (min.)
26.3
d2
32
d2 (max.)
31.9
D (mm)
26
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7603-A
Numeri di articolo
Numero articolo
45193.260.032
EAN
8715492836960
UBB
950356148334
UNSPSC
31161818