Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Rondelle di tenuta e ammortizzazione
50300
50300.100.015
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
Sealing ring, flat, h=1 DIN 7603 A Copper 10X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Copper
Outer diameter
15
Info
h=1,0±0.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
10 mm
Material
Copper
Outer diameter
15
Info
h=1,0±0.2
Dimensioni
d1
10
d1 (min.)
10.2
d2
15
d2 (max.)
14.9
D (mm)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7603-A
Numeri di articolo
Numero articolo
50300.100.015
EAN
8715492242792
UBB
950356136602
UNSPSC
31161818