BR189
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
Rondelle di tenuta e ammortizzazione
50334
50334.300.036
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
Sealing ring, filled, h=2.5 DIN 7603 C Copper/Festaplan 30X36MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Copper/Festaplan
Outer diameter
36
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2,5±0.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
30 mm
Material
Copper/Festaplan
Outer diameter
36
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2,5±0.4
Dimensioni
d1
30
d1 (min.)
30.3
d2
36
d2 (max.)
35.9
D (mm)
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7604-C
Numeri di articolo
Numero articolo
50334.300.036
EAN
8715492244673
UBB
950356435194
UNSPSC
31161818
Scarica modello CAD