Windkracht
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Inserti in ottone
Inserti in ottone D
64050
64050.080.001
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
Screw insert Brass M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
D
Weight per piece (g)
2.3
Info
Special features of screw inserts type D:
They are highly suitable to provide soft materials like plastic, wood, chipboard and aluminium with strong ISO-metric thread in a fast and efficient way.
During assembly the teeth are anchoring into the wall of the hole.
The connection is selflocking against vibrations and shocks.
Type D with two rows of teeth may be used for wood, larger forces and frequent disassembly.
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
D
Weight per piece (g)
2.3
Info
Special features of screw inserts type D:
They are highly suitable to provide soft materials like plastic, wood, chipboard and aluminium with strong ISO-metric thread in a fast and efficient way.
During assembly the teeth are anchoring into the wall of the hole.
The connection is selflocking against vibrations and shocks.
Type D with two rows of teeth may be used for wood, larger forces and frequent disassembly.
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
Drill ø
9.5
m2
10
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
64050.080.001
EAN
8715492891785
UBB
950372006649
UNSPSC
31161714
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.