text.skipToContent text.skipToNavigation

Screw insert Brass M5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. 530
Weight per piece (g) 0.98
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
marca Fabory
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. 530
Weight per piece (g) 0.98
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
d2 6.7
Drill ø 6.4
L 9.5
P 0.8

Numeri di articolo

Numero articolo 71570.050.001
EAN 8715492910370
UBB 950355790102
UNSPSC 31161714

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.