HERBO BVBA
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
Prodotti gancio e occhiello
Vite ad anello
Vite ad anello metrico
17690
17690.107.014
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
Screw eye Stainless steel A2 M10X70X15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
70 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
D
15
d2
8.85
Eye diameter
15
L (mm)
70
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17690.107.014
EAN
8712547016070
UBB
408370402740
UNSPSC
31161610
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare