text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Cacciavite VDE TORX 1000V 5400 T5x60


Numero articolo
Peso 19
Lunghezza totale (mm) 145
Dimensione (TX) 5
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 60
Design dell'impugnatura 1 componente
Con protezione antirollio
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 19
Lunghezza totale (mm) 145
Dimensione (TX) 5
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 60
Design dell'impugnatura 1 componente
Con protezione antirollio
Testato VDE
marca Pb swiss tools
Weight per piece (g) 19
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo P0556.005.060
EAN 7610733062737
UBB 500502108680
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  PB 5400.5-60

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.