text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Redbrick Star 45 S1P Nero/Blu


Numero articolo 9B748073
Colore Multicolore
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile
Materiale intersuola Aramid
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 Altro
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 S1P
marca Redbrick

Numeri di articolo

Numero articolo 9B748073
EAN 8713458306892
UBB 500697971520
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  31345045 (51425045)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.