text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Redbrick Star 43 S1P Nero/Blu


Numero articolo 2V424105
Colore Multicolore
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 43
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 43
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile
Materiale intersuola Aramid
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 Altro
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 S1P
marca Redbrick
Model Motion

Numeri di articolo

Numero articolo 2V424105
EAN 8713458306878
UBB 500697971116
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  31345043 (51425043)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.